Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p350915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222339308
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
Edelstahlmutter DIN 937
din 937
Kronenmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
w:
5
s:
17
n:
2,8
m:
9
d:
10
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
9
Durchmesser:
10 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: 937-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6336*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0834*
€ 4,85925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7034*
€ 4,40705
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9174*
€ 1,09171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7836*
€ 0,93248
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.