Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 14 x 120, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 14 x 120, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 14 x 120, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 14 x 120, A2 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 14 x 120, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221701885
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 1,25 d
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 14
Antrieb:
ohne
Länge:
120 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
14 mm
b=l>200 mm:
53
Norm:
939
b=l 125-200 mm:
40
Normart:
DIN
b=l<125 mm:
34
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
14
l:
120
b:
≤34
e:
18
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 m14x1,5, 939-14-120-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2963*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0476*
€ 3,62664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8163*
€ 3,3514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7463*
€ 3,2681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7063*
€ 3,2205
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2963*
€ 2,7326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.