Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592513
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,5
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
25
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
b min.:
16
Durchmesser:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92555*
€ 2,2914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05632*
€ 0,06702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05387*
€ 0,06411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02457*
€ 0,02924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01872*
€ 0,02228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.