Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 30, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592544
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
30
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
b min.:
16
Norm:
963
Antriebsgröße:
0,5
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0021*
€ 2,3825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.