Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 50, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 50, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592674
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
36
N:
5
d:
20
l:
50
k:
10
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
20 mm
b min.:
70
Norm:
963
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,1575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,6375*
€ 141,17863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,8775*
€ 139,08423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,3775*
€ 133,72923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,2375*
€ 132,37263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,1575*
€ 112,04743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.