Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 60, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 60, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 20 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592735
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
36
N:
5
d:
20
l:
60
k:
10
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Schlitz
Länge:
60 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
20 mm
b min.:
70
Norm:
963
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,1325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,3653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,8625*
€ 161,67638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,4625*
€ 161,20038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,0225*
€ 154,72678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,0325*
€ 152,35868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,1325*
€ 129,86768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.