Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221592933
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Länge:
18 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
3 mm
b min.:
19
Norm:
963
Antriebsgröße:
0,8
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
N:
0,8
d:
3
l:
18
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00852*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83675*
€ 2,18573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05398*
€ 0,06424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05202*
€ 0,0619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.