Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 150, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 150, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 150, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 150, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 150, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221593589
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
150
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
150 mm
b min.:
34
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,86*
€ 77,1834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,29*
€ 62,2251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.