Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,3 x 5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,3 x 5, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,3 x 5, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,3 x 5, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,3 x 5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221594630
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,6
Gewinde:
M 2,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
4,5
d:
2,3
l:
5
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,3 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.