Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 85, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 85, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 85, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 85, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 85, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221595927
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
85
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
85 mm
b min.:
25
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
963
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.