Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 14 x 70, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 14 x 70, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 14 x 70, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 14 x 70, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 14 x 70, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221599833
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Schlitz
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
14 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
25
N:
3
d:
14
l:
70
b:
52
k:
7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,99*
€ 98,7581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,25*
€ 90,7375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,77*
€ 72,3163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.