Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 16, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221601321
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
N:
0,4
Gewinde:
M 1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Norm:
963
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
d:
1,6
l:
16
b:
15
k:
0,96
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6244*
€ 3,12304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1977*
€ 2,61526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.