Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 22, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 22, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 22, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 22, A4 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 22, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221619128
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
b:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
d:
3
l:
22
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
964
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.