Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222475396
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
70
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht per 100 in kg:
4,00
Norm:
965
Kreuzschlitz Größe:
4
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
4
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,505*
€ 30,35095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,195*
€ 29,98205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,995*
€ 28,55405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.