Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222475495
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kreuzschlitz Größe:
2
Norm:
965
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,009*
€ 2,39071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.