Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 55, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504189
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Torx
Länge:
55 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
TX20
d:
4
l:
55
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4858*
€ 2,9581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.