Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 55, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504240
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
TX25
d:
5
l:
55
b:
25
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
55 mm
Antriebsgröße:
25
Durchmesser:
5 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
9,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0763*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6161*
€ 3,11316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1784*
€ 2,5923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.