Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p351959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221504387
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
TX40
d:
8
l:
70
b:
34
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1722*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0961*
€ 3,68436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.