Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p352014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221508095
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
4
l:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.