Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222452939
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,5
f:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
3,8
s:
1
d:
2
l:
20
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.