Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 5, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 5, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 5, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 5, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 5, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222340267
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,6
f:
0,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4,7
d:
2,5
l:
5
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2,5
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01002*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01658*
€ 0,01973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01487*
€ 0,0177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01433*
€ 0,01705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01002*
€ 0,01192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.