Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222340502
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
f:
0,75
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
5,6
d:
3
l:
20 mm
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.