Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 50, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p356799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222342735
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
50 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
50 mm
b:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.