Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 40, TORX, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 40, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 40, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 40, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 40, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222345477
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
40 mm
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Torx
Antriebsgröße:
25
Länge:
40 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.