Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 60, TORX, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 60, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 60, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 60, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 5 x 60, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222345651
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
60 mm
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
60 mm
Antriebsgröße:
25
Durchmesser:
5 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.