Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 14, TORX, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 14, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 14, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 14, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 14, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222346108
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
14
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Torx
Antriebsgröße:
30
Länge:
14 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.