Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 25, TORX, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 25, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 25, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 25, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 25, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222346252
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
25 mm
b:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0861*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.