Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 45, TORX, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 45, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 45, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 45, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 45, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377292056
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 A4 M 6X45 TX30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
45 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
45 mm
b:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.