Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 90, TORX, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 90, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 90, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 90, TORX, A4
DIN 966 / ISO 14584 Linsensenkschrauben M 6 x 90, TORX, A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p356925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222346849
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
90
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
90 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
966
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,24985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,20*
€ 95,438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,10*
€ 89,369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,97*
€ 59,4643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.