Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 4 x 1000 A4 blank Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 4 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 4 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 4 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 4 x 1000 A4 blank Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p357576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222444347
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m4 x1000mm v4a
din 976
DIN 976 A4 M 4X1000 links
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Links;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, 975-4-1000-A4-blank links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6314*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1914*
€ 3,79777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1314*
€ 3,72637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0314*
€ 3,60737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8714*
€ 3,41697
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,6314*
€ 3,13137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.