Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 8 x 1000 A4 blank Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 8 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 8 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 8 x 1000 A4 blank Form B
DIN 976 Gewindestange Linksgewinde M 8 x 1000 A4 blank Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p357579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222444439
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8x1000 a4
din 976
Gewindebolzen mit Linksgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Links;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, 975-8-1000-A4-blank links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1121*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0221*
€ 5,9763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0021*
€ 5,9525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8821*
€ 5,8097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,5721*
€ 5,4408
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,1121*
€ 4,8934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.