Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p358920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222356640
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Edelstahlmutter DIN 979
kronenmutter din979 m16 a2
Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschrägt nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern dürfen nach Wahl des Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen dürfen gerundet sein. 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
W:
7
s:
24
N:
4,5
m:
13
d:
16
Schlüsselweite:
24
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
13
Durchmesser:
16 mm
Norm:
979
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 979, din 979 m16, 979-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5501*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3705*
€ 8,7709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7605*
€ 8,045
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2283*
€ 2,65168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0701*
€ 2,46342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0301*
€ 2,41582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9501*
€ 2,32062
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5501*
€ 1,84462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.