Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 11 x 17 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 11 x 17 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 11 x 17 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 11 x 17 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 11 x 17 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p363933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222601610
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
DIN 988 A2 11X17X1,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1 mm
d2:
17 mm
d1:
11 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5523*
€ 1,84724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.