Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,3, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,3, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,3, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,3, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 12 x 18 x 0,3, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p363945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222601641
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheiben DIN 988 A2 12X18X0,3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,03
s:
0,3
d2:
18
d1:
12
Länge:
18
Durchmesser:
12
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5788*
€ 1,87877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.