Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 6 x 12 x 0,2, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 6 x 12 x 0,2, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 6 x 12 x 0,2, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 6 x 12 x 0,2, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 6 x 12 x 0,2, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p364553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531589
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheiben DIN 988 A2 6X12X0,2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,20 mm
d2:
12 mm
d1:
6 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,2 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0746*
€ 2,46877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7159*
€ 2,04192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.