Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
Federsplint ohne Norm
>
Artikel
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 2,5x42, Drahtdurchmesser 2,25, A4 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p365810
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057221932869
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker, doppelte Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
2,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Drahtdurchmesser:
2,25
Ausführung:
Federstecker
Werkstoffart:
Edelstahl
R1:
5,6
für Wellen-Ø:
9-11,2
d4:
20
d3:
2,25
l2:
24
d:
2,5
h:
2,5
l1:
42
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
42
Bohrungsdurchmesser:
2,5 mm
Norm:
11024
... >
Stecker
>
DIN 11024 Federstecker
>
DIN 11024 Federstecker Edelstahl A 4
Weitere Suchbegriffe:
Federsplint DIN 11024
,
Federstecker DIN 11024
,
Splint DIN 11024
,
Federsplint ohne Norm
,
Federstecker ohne Norm
,
din 11024 2,5
,
federsplint ohne norm
,
11024-2,5-42-A4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5514*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9014*
€ 1,07267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8014*
€ 0,95367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7514*
€ 0,89417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7214*
€ 0,85847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5514*
€ 0,65617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen