Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5, A4 blank
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p365814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221932920
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker, doppelte Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Drahtdurchmesser:
4,5
Ausführung:
Federstecker
Werkstoffart:
Edelstahl
R1:
13
für Wellen-Ø:
20-26
d4:
25
d3:
4,5
l2:
39
d:
5
h:
7
l1:
80
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
80
Bohrungsdurchmesser:
5 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8413*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8013*
€ 3,33355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5813*
€ 3,07175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4913*
€ 2,96465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3713*
€ 2,82185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2713*
€ 2,70285
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8413*
€ 2,19115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.