Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 10, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222839921
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gegossen
h:
45
Höhe:
45
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
d4:
25
d3:
45
d2:
25
d1:
10
m:
10
d:
10 mm
k:
10
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
25
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4424*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9399*
€ 8,25848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3299*
€ 7,53258
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,0647*
€ 2,45699
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9224*
€ 2,28766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8824*
€ 2,24006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7924*
€ 2,13296
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4424*
€ 1,71646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.