Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 12, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 12, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 12, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 12, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 12, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222839952
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gegossen
h:
53
Höhe:
53
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
d4:
30
d3:
54
d2:
30
d1:
12
m:
11
d:
12 mm
k:
12
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
30
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,935*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6136*
€ 11,44018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7636*
€ 10,42868
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.