Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 16, A2 blank gegossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 16, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222839976
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gegossen
h:
62
Höhe:
62
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
d4:
35
d3:
63
d2:
35
d1:
16
m:
13
d:
16 mm
k:
14
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
35
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,504*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,6504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,598*
€ 48,31162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,584*
€ 42,34496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,734*
€ 40,14346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,744*
€ 38,96536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,824*
€ 37,87056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,504*
€ 31,53976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.