Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 30, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222840040
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gegossen
h:
109
Höhe:
109
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
d4:
60
d3:
108
d2:
65
d1:
30
m:
25
d:
30 mm
k:
24
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
65
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,1898*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,5903*
€ 31,64246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8693*
€ 29,59447
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,5298*
€ 28,00046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,8998*
€ 27,25076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,4598*
€ 26,72716
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,1898*
€ 22,83586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.