Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 36, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 36, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531626
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegossen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
70
d3:
126
d2:
75
d1:
36
m:
30
d:
36 mm
k:
28
h:
128
Höhe:
128
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
75
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
36 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,7072*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,803*
€ 62,83557
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,003*
€ 60,69357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,3859*
€ 45,67922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,5358*
€ 42,2876
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,6372*
€ 40,02827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,1172*
€ 39,40947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,7072*
€ 32,97157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.