Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 6, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 6, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 6, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 6, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 6, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531633
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegossen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
~16
d3:
~28
d2:
~17
d1:
6
m:
~8,5
d:
6
k:
~6
h:
~31
Höhe:
~31
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
17
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5236*
€ 4,19308
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7168*
€ 0,85299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6968*
€ 0,82919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5307*
€ 0,63153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.