Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 8, A2 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 8, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 8, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 8, A2 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 8, A2 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222840057
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gegossen
h:
36
Höhe:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
manuell
d4:
20
d3:
36
d2:
20
d1:
8
m:
8,5
d:
8 mm
k:
8
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7492*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5135*
€ 5,37107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0935*
€ 4,87127
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0092*
€ 1,20095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9892*
€ 1,17715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9392*
€ 1,11765
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7492*
€ 0,89155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.