Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 582 Ringmuttern M 30, A4 blank gegossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A4 blank gegossen
~DIN 582 Ringmuttern M 30, A4 blank gegossen
Artikel-Nr.:
     5417F-p366435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222840132
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern, gegossen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
25
d:
30 mm
k:
24
h:
109
Antrieb:
manuell
d4:
60
d3:
108
d2:
65
d1:
30
Normart:
~DIN
Gewinde:
M 30
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Ausführung:
gegossen
Ringstärke:
24
Ringinnendurchmesser:
60
Ringaußendurchmesser:
108
Höhe:
109
Außendurchmesser:
65
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Norm:
582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,8273*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,957*
€ 39,21883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,6215*
€ 36,43959
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,9873*
€ 34,49489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,6773*
€ 34,12599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,0373*
€ 33,36439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,8273*
€ 28,35449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.