Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2x18 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x18 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x18 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360739
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 2X18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
18
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Länge:
18 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.