Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x12 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222360814
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 3X12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Abscherkraft:
6,15
Gewicht per 100 in kg:
0,31
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
12
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.