Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 5x20 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 5x20 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361354
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 1.4305 5X20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
16,5
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
20
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.