Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 6x20 A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x20 A1/1.4305 blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 6x20 A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222361583
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstifte DIN 1474 A1 6X20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
22,8
Gewicht per 100 in kg:
0,46
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6,15-6,35
d:
6
l:
20
c:
0,85
Antrieb:
ohne
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1474
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.