Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14579 Zylinderschrauben M 8 x 35, TORX, A2 blank, mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14579 Zylinderschrauben M 8 x 35, TORX, A2 blank, mit Flansch
14579 Zylinderschrauben M 8 x 35, TORX, A2 blank, mit Flansch
14579 Zylinderschrauben M 8 x 35, TORX, A2 blank, mit Flansch
14579 Zylinderschrauben M 8 x 35, TORX, A2 blank, mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p370319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377254207
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Art. 14579 A2 M 8X35 TX40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
40
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
14579
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
mit Flansch
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
13
Werkstoff:
A2
s:
TX40
d:
8
l:
35
b:
<13
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
35 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.